詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AK-22

品名 : NPT1/4"xF1/4" フレアエルボハーフユニオン(2個)

仕様

NPTねじ 1/4” フレアーねじ 1/4”
材質 真鍮 入数 2個
推奨最大使用圧力 700psi(約4.8Mpa) 重量(g) 36
●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/05 07:55現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AK-12 NPT1/8"xF1/4" フレアエルボハーフユニオン(2個)
EA442AK-22 NPT1/4"xF1/4" フレアエルボハーフユニオン(2個)
EA442AK-23 NPT1/4"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)
EA442AK-32 NPT3/8"xF1/4" フレアエルボハーフユニオン(2個)
EA442AK-33 NPT3/8"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)
EA442AK-43 NPT1/2"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top