品番 : EA442AK-33
品名 : NPT3/8"xF3/8" フレアエルボハーフユニオン(2個)
仕様
| NPTねじ | 3/8” | フレアーねじ | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 2個 |
| 推奨最大使用圧力 | 700psi(約4.8Mpa) | 重量(g) | 50 |
| ●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
