詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AP-12

品名 : NPT1/8"xF1/4" フレアーエルボ

仕様

推奨最大使用圧力 700psi(約4.8Mpa) メスねじ(NPT) 1/8”
オスねじ(フレアー) 1/4” 材質 真鍮
重量(g) 27 入数 1個
サイズにより商品形状は若干異なります。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/09 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AP-12 NPT1/8"xF1/4" フレアーエルボ
EA442AP-22 NPT1/4"xF1/4" フレアーエルボ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:1/4”  B:1/8”  \nC:22.2mm  D:11.9mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top