品番 : EA442AP-22
品名 : NPT1/4"xF1/4" フレアーエルボ
仕様
| 推奨最大使用圧力 | 700psi(約4.8Mpa) | メスねじ(NPT) | 1/4” |
|---|---|---|---|
| オスねじ(フレアー) | 1/4” | 材質 | 真鍮 |
| 重量(g) | 59 | 入数 | 1個 |
| サイズにより商品形状は若干異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/09 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA442AP-12 NPT1/8"xF1/4" フレアーエルボ |
| EA442AP-22 NPT1/4"xF1/4" フレアーエルボ |
