品番 : EA443E-2
品名 : F1/4" スイベルフレアーエルボ
内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
仕様
| フレアーねじ(オス・メス) | 1/4” | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | 推奨最大使用圧力 | 700psi(約4.8Mpa) |
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 | |||
| 操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 45°フレアーフィッティング。 | |||
| フレアーネジ部は SAE J513準拠(アメリカ自動車技術会) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/09 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA443E-2 F1/4" スイベルフレアーエルボ |
| EA443E-3 F3/8" スイベルフレアーエルボ |
| EA443E-4 F1/2" スイベルフレアーエルボ |
