詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443E-4

品名 : F1/2" スイベルフレアーエルボ

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

フレアーねじ(オス・メス) 1/2” 材質 真鍮
入数 1個 推奨最大使用圧力 700psi(約4.8Mpa)
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
45°フレアーフィッティング。
フレアーネジ部は SAE J513準拠(アメリカ自動車技術会)
追加説明
カタログ価格

7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/09 11:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA443E-2 F1/4" スイベルフレアーエルボ
EA443E-3 F3/8" スイベルフレアーエルボ
EA443E-4 F1/2" スイベルフレアーエルボ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top