詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443FA-3

品名 : F 3/8" 銅フレアーキャップ(10個)

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

フレアーサイズ 3/8” 材質 銅
入数 10個
機械加工されており、漏れ防止を保証するために操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
45°フレアーフィッティング。
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA443FA-2 F 1/4" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FA-3 F 3/8" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FA-4 F 1/2" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FA-5 F 5/8" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FA-6 F 3/4" 銅フレアーキャップ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top