品番 : EA443FA-5
品名 : F 5/8" 銅フレアーキャップ(10個)
内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
仕様
| フレアーサイズ | 5/8” | 材質 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | ||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 45°フレアーフィッティング。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/05 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA443FA-2 F 1/4" 銅フレアーキャップ(10個) |
| EA443FA-3 F 3/8" 銅フレアーキャップ(10個) |
| EA443FA-4 F 1/2" 銅フレアーキャップ(10個) |
| EA443FA-5 F 5/8" 銅フレアーキャップ(10個) |
| EA443FA-6 F 3/4" 銅フレアーキャップ(10個) |
