品番 : EA443FB-2
品名 : F1/4" 銅フレアーガスケット(10個)
内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
仕様
| フレアーサイズ | 1/4” | 入数 | 10個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | ||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、また、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/10 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0026ページ 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA443FB-2 F1/4" 銅フレアーガスケット(10個) |
| EA443FB-3 F3/8" 銅フレアーガスケット(10個) |
| EA443FB-4 F1/2" 銅フレアーガスケット(10個) |
| EA443FB-5 F5/8" 銅フレアーガスケット(10個) |
| EA443FB-6 F3/4" 銅フレアーガスケット(10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA443B-2 : F1/4"x 1/4” フレアーソケット(2個) |

※代表画像です。