詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443FB-5

品名 : F5/8" 銅フレアーガスケット(10個)

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

フレアーサイズ 5/8” 入数 10個
材質 銅
機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、また、圧力が下がるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/10 15:37現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA443FB-2 F1/4" 銅フレアーガスケット(10個)
EA443FB-3 F3/8" 銅フレアーガスケット(10個)
EA443FB-4 F1/2" 銅フレアーガスケット(10個)
EA443FB-5 F5/8" 銅フレアーガスケット(10個)
EA443FB-6 F3/4" 銅フレアーガスケット(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※代表画像です。
  • 入数:10個\n※代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top