品番 : EA443M-21
品名 : NPT1/8"x F1/4" ハーフユニオン(NPT-Flare)
真鍮製で漏れを防ぎます
仕様
| オスねじ(フレアー) | 1/4” | メスねじ(NPT) | 1/8” |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 対辺 | 14.2mm |
| 重量 | 約19g | 入数 | 1個 |
| 推奨最大使用耐圧 | 700psi(約4.8Mpa) | ||
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 | |||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/03 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
