詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443M-43

品名 : NPT1/2"x F3/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)

真鍮製で漏れを防ぎます

仕様

オスねじ(フレアー) 3/8” メスねじ(NPT) 1/2”
材質 真鍮 対辺 25.4mm
重量 約73g 入数 1個
推奨最大使用耐圧 700psi(約4.8Mpa)
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 124

(2026/11/16 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA443M-21 NPT1/8"x F1/4" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-22 NPT1/4"x F1/4" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-23 NPT1/4"x F3/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-32 NPT3/8"x F1/4" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-33 NPT3/8"x F3/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-34 NPT3/8"x F1/2" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-43 NPT1/2"x F3/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-44 NPT1/2"x F1/2" ハーフユニオン(NPT-Flare)
EA443M-65 NPT3/4"x F5/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top