品番 : EA443PA-4
品名 : F1/2" フレアープラグ(10個)
内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
仕様
| フレアーねじ | 1/2” | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 最高使用圧力 | 4.8MPa |
| 使用しないポートの密閉に用います。 シールテープやネジロックと併用して下さい。 |
|||
| ●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 | |||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 45°フレアーフィッティング。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/05 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA443PA-2 F1/4" フレアープラグ(10個) |
| EA443PA-3 F3/8" フレアープラグ(10個) |
| EA443PA-4 F1/2" フレアープラグ(10個) |
| EA443PA-5B F5/8" フレアープラグ(5個) |
| EA443PA-6B F3/4" フレアープラグ(5個) |

※10個入