詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443PA-5B

品名 : F5/8" フレアープラグ(5個)

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

フレアーねじ 5/8” 材質 真鍮
入数 5個 最高使用圧力 4.8MPa
使用しないポートの密閉に用います。
シールテープやネジロックと併用して下さい。
●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
機械加工されており、漏れ防止を保証するために操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
45°フレアーフィッティング。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA443PA-2 F1/4" フレアープラグ(10個)
EA443PA-3 F3/8" フレアープラグ(10個)
EA443PA-4 F1/2" フレアープラグ(10個)
EA443PA-5B F5/8" フレアープラグ(5個)
EA443PA-6B F3/4" フレアープラグ(5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※5個入
  • ※画像は代表画像です\n※5個入
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top