品番 : EA462AE-13
品名 : G 3/8"x11.0mm ホースニップル
仕様
材質 | 黄銅棒(クロムメッキ) | タケノコ径 | 11mm |
---|---|---|---|
適合ホース内径※ | 10mm | ねじ径 | G3/8” |
使用圧力 | 1MPa | ||
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/27 02:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1099ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA462AE-11 G 1/8"x 7.0mm ホースニップル |
EA462AE-12 G 1/4"x 8.5mm ホースニップル |
EA462AE-13 G 3/8"x11.0mm ホースニップル |
EA462AE-14 G 1/2"x14.5mm ホースニップル |