品番 : EA462BB-12
品名 : R1・1/4" 雄ねじプラグ(アルミ製)
仕様
| 呼び径 | 32A(1・1/4”) | 材質 | アルミダイカスト(ADC12) |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | -0.1~1.8MPa(常温水) | 使用温度 | -30~70℃ |
| ねじサイズ | R1・1/4” | 締め付けトルク | 130Nm |
| 重量 | 188g | ||
| レバーカップリング用オスねじ型アダプター | |||
| 配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取付けて使用するタイプです。 | |||
| 液体・気体・粉粒体などあらゆる流体が搬送できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
