詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BB-20

品名 : R 2" 雄ねじプラグ(アルミ製)

仕様

呼び径 50A(2”) 材質 アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 使用温度 -30~70℃
ねじサイズ R2” 締め付けトルク 270Nm
重量 318g
レバーカップリング用オスねじ型アダプター
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取付けて使用するタイプです。
液体・気体・粉粒体などあらゆる流体が搬送できます。
追加説明
カタログ価格

3,010 (税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/10 07:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BB-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(アルミ製)
EA462BB-6 R 3/4" 雄ねじプラグ(アルミ製)
EA462BB-8 R 1" 雄ねじプラグ(アルミ製)
EA462BB-12 R1・1/4" 雄ねじプラグ(アルミ製)
EA462BB-14 R1・1/2" 雄ねじプラグ(アルミ製)
EA462BB-20 R 2" 雄ねじプラグ(アルミ製)
EA462BB-24 R2・1/2" 雄ねじプラグ(アルミ製)
EA462BB-30 R 3" 雄ねじプラグ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ63mm  E:φ46mm\nF:φ43mm  K:65mm\nh1:46mm  h2:26mm  H:88mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top