品番 : EA462BD-24
品名 : R2・1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
仕様
| 呼び径 | 65A(2・1/2”) | 材質 | アルミニウム鋳物(AC4C-T6) |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | -0.1~1.1MPa(常温水) | 使用温度 | -30~70℃ |
| ねじサイズ | Rc2・1/2” | 締め付けトルク | 360Nm |
| 重量 | 559g | ||
| レバーカップリング用メスねじ型カプラー | |||
| 配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 | |||
| カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462BX-24 : 65A ゴム系ガスケット(NBR製) |
| オプション | EA462BX-124 : 65A ゴム系ガスケット(EPDM製) |
