詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BD-14

品名 : R1・1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)

仕様

呼び径 40A(1・1/2”) 材質 アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 使用温度 -30~70℃
ねじサイズ Rc1・1/2” 締め付けトルク 150Nm
重量 361g
レバーカップリング用メスねじ型カプラー
配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
追加説明
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BD-4 R 1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
EA462BD-6 R 3/4" 雌ねじカップリング(アルミ製)
EA462BD-8 R 1" 雌ねじカップリング(アルミ製)
EA462BD-12 R1・1/4" 雌ねじカップリング(アルミ製)
EA462BD-14 R1・1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
EA462BD-20 R 2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
EA462BD-24 R2・1/2" 雌ねじカップリング(アルミ製)
EA462BD-30 R 3" 雌ねじカップリング(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:191mm  B:86mm\nC:φ54mm  F:φ38mm\nK:56mm   h:49mm  H:71mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top