品番 : EA462BX-214
品名 : 40A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
仕様
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
材質 | ホワイトネオプレン | 呼び径 | 40(1・1/2”) |
---|---|---|---|
使用温度 | -30℃~+60℃ | ||
酸性やアルカリ性の流体に適します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1123ページ |