詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BX-212

品名 : 32A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

仕様

呼び径 32A(1・1/4”) 材質 ホワイトネオプレン
内径 34mm 外径 49mm
厚み 6.4mm 使用温度 -30~60℃
酸性やアルカリ性の流体に適します。
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH,
EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 21:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA462BX-206 15A・20A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
EA462BX-208 25A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
EA462BX-212 32A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
EA462BX-214 40A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
EA462BX-220 50A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ49mm  d:φ34mm  t:6.4mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top