品番 : EA462BX-208
品名 : 25A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
仕様
| 呼び径 | 25A(1”) | 材質 | ホワイトネオプレン |
|---|---|---|---|
| 内径 | 27mm | 外径 | 40mm |
| 厚み | 6.4mm | 使用温度 | -30~60℃ |
| 酸性やアルカリ性の流体に適します。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/10 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
