詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BX-314

品名 : 40A シリコンガスケット

仕様

呼び径 40A(1・1/2”) 材質 シリコン
内径 41mm 外径 56mm
厚み 6.4mm 使用温度 -30~140℃
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH,
EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA462BX-306 15A・20A シリコンガスケット
EA462BX-308 25A シリコンガスケット
EA462BX-312 32A シリコンガスケット
EA462BX-314 40A シリコンガスケット
EA462BX-320 50A シリコンガスケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ56mm  d:φ41mm  t:6.4mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top