品番 : EA462BX-312
品名 : 32A シリコンガスケット
仕様
呼び径 | 32A(1・1/4”) | 材質 | シリコン |
---|---|---|---|
内径 | 34mm | 外径 | 49mm |
厚み | 6.4mm | 使用温度 | -30~140℃ |
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。 | |||
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/23 01:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1110ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA462BX-306 15A・20A シリコンガスケット |
EA462BX-308 25A シリコンガスケット |
EA462BX-312 32A シリコンガスケット |
EA462BX-314 40A シリコンガスケット |
EA462BX-320 50A シリコンガスケット |