品番 : EA462BX-320
品名 : 50A シリコンガスケット
仕様
| 呼び径 | 50A(2”) | 材質 | シリコン |
|---|---|---|---|
| 内径 | 51mm | 外径 | 67mm |
| 厚み | 6.4mm | 使用温度 | -30~140℃ |
| 主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/26 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462BX-306 15A・20A シリコンガスケット |
| EA462BX-308 25A シリコンガスケット |
| EA462BX-312 32A シリコンガスケット |
| EA462BX-314 40A シリコンガスケット |
| EA462BX-320 50A シリコンガスケット |
