詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BX-414

品名 : 40A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

仕様

呼び径 40A(1・1/2”) 材質 フッ素ゴム
内径 41mm 外径 56mm
厚み 6.4mm 使用温度 -20~180℃
多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。
黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH,
EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/26 14:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BX-406 15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
EA462BX-408 25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
EA462BX-412 32A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
EA462BX-414 40A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
EA462BX-420 50A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ56mm  d:φ41mm  t:6.4mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top