品番 : EA462BX-420
品名 : 50A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
仕様
呼び径 | 50A(2”) | 材質 | フッ素ゴム |
---|---|---|---|
内径 | 51mm | 外径 | 67mm |
厚み | 6.4mm | 使用温度 | -20~180℃ |
多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。 | |||
黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。 | |||
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 10:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1110ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA462BX-406 15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
EA462BX-408 25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
EA462BX-412 32A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
EA462BX-414 40A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
EA462BX-420 50A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |