品番 : EA462BY-14
品名 : 40A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
仕様
| 呼び径 | 40A(1・1/2”) | 材質 | フッ素樹脂(PFA) | 
|---|---|---|---|
| 内径 | 38.3mm | 外径 | 56mm | 
| 厚み | 6.3mm | 使用温度 | -20~180℃ | 
| Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。 | |||
| ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。 | |||
| 温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。 | |||
| スチームのラインでの使用に優れています。 | |||
| 表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 3 (2025/10/31 22:19現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA462BY-6 15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) | 
| EA462BY-8 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) | 
| EA462BY-12 32A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) | 
| EA462BY-14 40A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) | 
| EA462BY-20 50A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            