品番 : EA462BY-12
品名 : 32A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
仕様
| 呼び径 | 32A(1・1/4”) | 材質 | フッ素樹脂(PFA) |
|---|---|---|---|
| 内径 | 32mm | 外径 | 49.5mm |
| 厚み | 6.7mm | 使用温度 | -20~180℃ |
| Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。 | |||
| ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。 | |||
| 温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。 | |||
| スチームのラインでの使用に優れています。 | |||
| 表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/18 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462BY-6 15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
| EA462BY-8 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
| EA462BY-12 32A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
| EA462BY-14 40A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
| EA462BY-20 50A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
