品番 : EA462BY-8
品名 : 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
仕様
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
呼び径 | 25(1”) | 材質 | フッ素樹脂(PFA) |
---|---|---|---|
使用温度 | -20℃~+180℃ | ||
Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。 | |||
スチームのラインでの使用に優れています。 | |||
ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。 | |||
表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。 | |||
温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1123ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA462BY-6 15A・20A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
EA462BY-8 25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
EA462BY-12 32A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
EA462BY-14 40A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |
EA462BY-20 50A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) |