詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BG-20

品名 : 2" ダストプラグ(アルミ製)

仕様

呼び径 50A(2”) 材質 アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 使用温度 -30~70℃
重量 170g
レバーカップリング用ダストプラグ
カプラー内部に埃が付着するのを防ぐためのものです。
カプラー内に残圧がない状態でご使用下さい。
紛失防止のためにチェーンのご使用をおすすめします。
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BG-4 1/2"・3/4" ダストプラグ(アルミ製)
EA462BG-8 1" ダストプラグ(アルミ製)
EA462BG-12 1・1/4" ダストプラグ(アルミ製)
EA462BG-14 1・1/2" ダストプラグ(アルミ製)
EA462BG-20 2" ダストプラグ(アルミ製)
EA462BG-24 2・1/2" ダストプラグ(アルミ製)
EA462BG-30 3" ダストプラグ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ63mm  E:φ45mm\nh:43mm  H:66mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top