品番 : EA462BG-24
品名 : 2・1/2" ダストプラグ(アルミ製)
仕様
| 呼び径 | 65A(2・1/2”) | 材質 | アルミニウム鋳物(AC4C-T6) |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | -0.1~1.1MPa(常温水) | 使用温度 | -30~70℃ |
| 重量 | 224g | ||
| レバーカップリング用ダストプラグ | |||
| カプラー内部に埃が付着するのを防ぐためのものです。 | |||
| カプラー内に残圧がない状態でご使用下さい。 | |||
| 紛失防止のためにチェーンのご使用をおすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
