品番 : EA462BH-24
品名 : 2・1/2" ダストキャップ(アルミ製)
仕様
| 使用圧力 | -0.1~1.1MPa(常温水) | 呼び径 | 65A(2・1/2”) |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -30~70℃ | 材質 | アルミニウム鋳物(AC4C-T6) |
| 重量 | 522g | ||
| レバーカップリング用ダストキャップ | |||
| シール面を傷めないためや、埃の付着を防ぐためのものです。 | |||
| カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 | |||
| アダプター内に残圧が無い状態でご使用下さい。 | |||
| 紛失防止のためにチェーンのご使用をおすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462BX-24 : 65A ゴム系ガスケット(NBR製) |
| オプション | EA462BX-124 : 65A ゴム系ガスケット(EPDM製) |
