詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BH-4

品名 : 1/2"・3/4" ダストキャップ(アルミ製)

仕様

使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 呼び径 15A(1/2”)・20A(3/4”)
※15Aと20Aは共用です。
使用温度 -30~70℃ 材質 アルミダイカスト(ADC12)
重量 103g
レバーカップリング用ダストキャップ
シール面を傷めないためや、埃の付着を防ぐためのものです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
アダプター内に残圧が無い状態でご使用下さい。
紛失防止のためにチェーンのご使用をおすすめします。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BH-4 1/2"・3/4" ダストキャップ(アルミ製)
EA462BH-8 1" ダストキャップ(アルミ製)
EA462BH-12 1・1/4" ダストキャップ(アルミ製)
EA462BH-14 1・1/2" ダストキャップ(アルミ製)
EA462BH-20 2" ダストキャップ(アルミ製)
EA462BH-24 2・1/2" ダストキャップ(アルミ製)
EA462BH-30 3" ダストキャップ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:116mm  B:52mm  C:φ32mm\nh:32mm  H:44mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top