品番 : EA462BX-6
品名 : 15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製)
仕様
呼び径 | 15A(1/2”)・20A(3/4”) | 材質 | NBR |
---|---|---|---|
内径 | 22mm | 外径 | 35mm |
厚み | 5.5mm | 使用温度 | -30~70℃ |
水や油脂類などに使用します。 | |||
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/03 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1110ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA462BP-6 : 3/4" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製) |
本体 | EA462BF-6 : 3/4" ホース用カップリング(アルミ製) |