品番 : EA462BX-12
品名 : 32A ゴム系ガスケット(NBR製)
仕様
| 呼び径 | 32A(1・1/4”) | 材質 | NBR | 
|---|---|---|---|
| 内径 | 34mm | 外径 | 49mm | 
| 厚み | 6.4mm | 使用温度 | -30~70℃ | 
| 水や油脂類などに使用します。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 270 円(税抜)/ 297 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 13 (2025/10/31 21:47現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            