品番 : EA462BL-14
品名 : 1-1/2" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
仕様
| 使用圧力 | 0~0.7MPa(常温水) | 呼び径 | 40A(1・1/2”) |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc1・1/2” | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 84g |
| レバーカップリング用メスねじ型アダプター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462BL-6 3/4" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BL-8 1 " 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BL-12 1-1/4" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BL-14 1-1/2" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BL-20 2 " 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
