詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BL-6

品名 : 3/4" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)

仕様

使用圧力 0~0.7MPa(常温水) 呼び径 20A(3/4”)
ねじサイズ Rc3/4” 使用温度範囲 0~60℃
材質 ポリプロピレン 重量 25g
レバーカップリング用メスねじ型アダプター
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1066ページ
バリエーション一覧
EA462BL-6 3/4" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-8 1 " 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-12 1-1/4" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-14 1-1/2" 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BL-20 2 " 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • M:Rc3/4B  K:36mm\nD:φ32mm  E:φ19mm\nh1:29mm  h2:21mm  H:50mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top