品番 : EA462BN-20
品名 : 2 " ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
仕様
| 呼び径 | 50A(2”) | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~0.7MPa(常温水) | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| タケノコ径 | 52mm | 全長 | 130mm |
| 重量 | 140g | ||
| レバーカップリング用ホースシャンクアダプター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
