詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BN-8

品名 : 1 " ホース用プラグ(ポリプロピレン製)

仕様

呼び径 25A(1”) 材質 ポリプロピレン
使用圧力 0~0.7MPa(常温水) 使用温度範囲 0~60℃
タケノコ径 27mm 全長 92mm
重量 45g
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター
追加説明
カタログ価格

2,190 (税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/10 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1066ページ
バリエーション一覧
EA462BN-6 3/4" ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
EA462BN-8 1 " ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
EA462BN-12 1-1/4" ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
EA462BN-14 1-1/2" ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
EA462BN-20 2 " ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
EA462BN-30 3 " ホース用プラグ(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ37mm  E:φ22mm\nF:φ21mm  G:φ26mm  I:φ27mm\nh1:43mm  h2:35mm  H:92mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top