詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BT-20

品名 : 2 " ダクトプラグ(ポリプロピレン製)

仕様

呼び径 50A(2”) 材質 ポリプロピレン
使用圧力 0~0.7MPa(常温水) 使用温度範囲 0~60℃
重量 98g
レバーカップリング用ダストプラグ
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1066ページ
バリエーション一覧
EA462BT-6 3/4" ダクトプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BT-8 1 " ダクトプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BT-12 1-1/4" ダクトプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BT-14 1-1/2" ダクトプラグ(ポリプロピレン製)
EA462BT-20 2 " ダクトプラグ(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ63mm  E:φ48mm\nh:48mm   L:24mm  H:72mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top