品番 : EA462BT-8
品名 : 1 " ダクトプラグ(ポリプロピレン製)
仕様
| 呼び径 | 25A(1”) | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~0.7MPa(常温水) | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 重量 | 29g | ||
| レバーカップリング用ダストプラグ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462BT-6 3/4" ダクトプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BT-8 1 " ダクトプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BT-12 1-1/4" ダクトプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BT-14 1-1/2" ダクトプラグ(ポリプロピレン製) |
| EA462BT-20 2 " ダクトプラグ(ポリプロピレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
