品番 : EA462BX-108
品名 : 25A ゴム系ガスケット(EPDM製)
仕様
呼び径 | 25A(1”) | 材質 | EPDM |
---|---|---|---|
内径 | 27mm | 外径 | 40mm |
厚み | 6.4mm | 使用温度 | -30~110℃ |
耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。 | |||
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。 | |||
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/02 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1110ページ |