品番 : EA462BX-112
品名 : 32A ゴム系ガスケット(EPDM製)
仕様
EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
材質 | EPDM | 呼び径 | 32(1・1/4”) |
---|---|---|---|
使用温度 | -30℃~+110℃ | ||
耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。 | |||
出荷時、識別のため、外側面に黄色の点があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/17 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1123ページ |