品番 : EA462CA-10
品名 : 10.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 薬品 | 使用温度範囲 | -30℃~200℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 適合ホース内径 | 10mm |
| 全長 | 65mm | 直径 | 63mm |
| タケノコ長 | 40mm | タケノコ内径 | 6.5mm |
| 爪の間隔 | 42mm | 材質 | 本体:ステンレス シール:FKM |
| 重量 | 125g | ||
| タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による) | |||
| ※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462CA-10 10.0mm ホースカップリング(ステンレス製) |
| EA462CA-13 13.0mm ホースカップリング(ステンレス製) |
| EA462CA-19 19.0mm ホースカップリング(ステンレス製) |
| EA462CA-25 25.0mm ホースカップリング(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA462CB-61 : カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) |
| オプション | EA462CB-62 : カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) |
| オプション | EA462CB-63 : カップリング用パッキン(EPDM製/ナチュラル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
