詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462CA-13

品名 : 13.0mm ホースカップリング(ステンレス製)

仕様

適用流体 薬品 使用温度範囲 -30℃~200℃
最高使用圧力 1.6MPa 適合ホース内径 13mm
全長 65mm 直径 63mm
タケノコ長 40mm タケノコ内径 9mm
爪の間隔 42mm 材質 本体:ステンレス
シール:FKM
重量 129g
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。
追加説明
カタログ価格

5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1069ページ
バリエーション一覧
EA462CA-10 10.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
EA462CA-13 13.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
EA462CA-19 19.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
EA462CA-25 25.0mm ホースカップリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:63mm L:65mm L1:40mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top