品番 : EA462CA-106
品名 : G 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
カタログ訂正
25/06/30 ●材質 誤:ステンレス、真鍮 正:本体…ステンレス、シール材…FKM(No.56 1157)
仕様
ねじサイズ | G3/4” | 全長 | 41.5mm |
---|---|---|---|
直径 | 63mm | 内径 | 20mm |
爪の間隔 | 42mm | 重量 | 158g |
材質 | 本体:ステンレス シール:FKM |
最高使用圧力 | 1.6MPa |
使用温度範囲 | -30℃~200℃ | 用途 | 薬品 |
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による) | |||
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/02 21:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1112ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA462CA-103 G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
EA462CA-104 G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
EA462CA-106 G 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
EA462CA-108 G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA462CB-61 : カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) |
オプション | EA462CB-62 : カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) |
オプション | EA462CB-63 : カップリング用パッキン(EPDM製/ナチュラル) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。