詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462CB-13B

品名 : 13x18mm ホース用カップリング(ステンレス製)

仕様

適合ホース(内径×外径) 13×18mm ねじ径 27mm
全長 57mm 直径 63mm
内径 11mm 爪の間隔 42mm
重量 175g 材質 本体:ステンレス、真鍮
シール材:FKM
最高使用圧力 1.6MPa 使用温度範囲 -30℃~200℃
用途 薬品
フェルール継手付き
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。
追加説明
カタログ価格

7,100 (税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 22:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1112ページ
バリエーション一覧
EA462CB-13A 13x16mm ホース用カップリング(ステンレス製)
EA462CB-13B 13x18mm ホース用カップリング(ステンレス製)
EA462CB-15 15x20mm ホース用カップリング(ステンレス製)
EA462CB-19A 19x24mm ホース用カップリング(ステンレス製)
EA462CB-19B 19x25mm ホース用カップリング(ステンレス製)
EA462CB-25A 25x30mm ホース用カップリング(ステンレス製)
EA462CB-25B 25x32mm ホース用カップリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:57mm B:63mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top