品番 : EA462CB-19B
品名 : 19x25mm ホース用カップリング(ステンレス製)
仕様
| 適合ホース(内径×外径) | 19×25mm | ねじ径 | 36mm | 
|---|---|---|---|
| 全長 | 57mm | 直径 | 63mm | 
| 内径 | 16mm | 爪の間隔 | 42mm | 
| 重量 | 200g | 材質 | 本体:ステンレス、真鍮 シール材:FKM | 
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 使用温度範囲 | -30℃~200℃ | 
| 用途 | 薬品 | ||
| フェルール継手付き | |||
| タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による) | |||
| ※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/11/01 05:11現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA462CB-61 : カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) | 
| オプション | EA462CB-62 : カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) | 
| オプション | EA462CB-63 : カップリング用パッキン(EPDM製/ナチュラル) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            