詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462DL-4

品名 : G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)

仕様

適用流体 腐食性媒体(混合物/濃度による) 使用温度範囲 -40℃~95℃
最高使用圧力 1.6MPa 呼び径 1/2”
ねじサイズ G1/2” 全長 45mm
直径 40mm 内径 24.5mm
重量 147g 材質 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)
パッキン:ニトリルゴム
規格 DIN EN 14 420-7
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/16 15:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1068ページ
バリエーション一覧
EA462DL-4 G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DL-6 G 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DL-10 G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DL-12 G1・1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DL-15 G1・1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DL-20 G 2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DL-25 G2・1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA462DL-30 G 3" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※本商品は1本止めです。
  • ※本商品は1本止めです。
  • L:45mm   B:40mm   ID:24.5mm\n※本商品は1本止めです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top